Beli baut u bolt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Deskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- Non Brand U Boltatribut:
- Size (inch): 1/2
- Compatible for: 5inch (125mm)
- Material: SS 304
- Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)atribut:
- Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
- Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
- Thread Size d: M6
- Dimensions k (mm): 36
- Dimension B (mm): 25
- Thread Type: Metric coarse
- Dimension S (mm): 25
- Material: Iron
- Nominal Size: 10A(3/8)
- Screw Length (mm): 25
- Surface Treatment: Unichrome plating
- Threads (mm): 1
- Fort U-Bolt Clamp Cableatribut:
- Material: Copper & Brass
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- Non Brand Besi Siku LDeskripsi:Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
- RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)Deskripsi:SUPPLIED_WITH : Nuts and Boltsatribut:
- Finish: Bright Zinc Plated
- Head Shape: Round
- Material: Steel
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- FACOM Two Leg Pulleratribut:
- Number Of Spare Pins/Tips: 2
- Number of Legs: 2
- Outside/Inside Puller: Outside & Inside
- Puller Profile: Wide
- Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
- Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
- monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Deskripsi:THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanisatribut:
- Overall Length (mm): 1000
- TOTO EA Keran Wastafel Single Leveratribut:
- Flow Rate (L/minute): 5
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)atribut:
- Material: SS 304
Daftar Harga baut u bolt Terbaru October 2026
| TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U) | Rp95.900 |
| monotaro.id U Bolt + 2 mur | Rp26.900 |
| Non Brand U Bolt | Rp149.900 |
| Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome) | Rp3.900 |
| ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 80A | Rp189.900 |
| Fort U-Bolt Clamp Cable | Rp94.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53 | Rp289.900 |
| ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 100A | Rp219.900 |
| Non Brand Besi Siku L | Rp239.900 |
| RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102846111-1.jpg)


/mlP105844813-1.jpg)





/ecP112213516-1.jpg)
/j5P108183689-1.jpg)
/l2P114918758-1.jpg)

/7sP108160280-1.jpg)
/1wP107088068-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/9nP105781347-12.jpg)
/94P105658328-3.jpg)
/8bP105855299-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)